品番 : EA560-210A
品名 : 16本組 絶縁ドライバー(差替式/先細)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006608 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 16点 | ||
| 〈セット内容〉 | |||
| (+)絶縁ビット | サイズ:#1・#2 全長:157mm |
(-)絶縁ビット | 刃幅×刃厚:2.5×0.4・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm 全長:157mm |
| ポジドライブ絶縁ビット | サイズ#1・#2 全長:157mm |
ポジドライブ(+-)絶縁ビット | サイズ#1・#2 全長:157mm |
| TORX絶縁ビット | サイズ:T10・T15・T20・T25 全長:157mm |
検電ドライバー | 刃幅×刃厚:3.0×0.5mm 軸長:70mm |
| 絶縁ドライバーハンドル | 差込:9mm、全長:98mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| ビット先端は先細タイプのため奥まった場所のねじ締めに最適です。 | |||
| 差替式のブレードは先端形状ごとに色分けとサイズ印字されているため識別が容易です。 | |||
| 折畳みの収納ポーチ付で持ち運びも便利。 | |||
| ワンタッチ着脱式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
