品番 : EA560-62A
品名 : #2x157mm[+]ドライバービット(絶縁/先細)
仕様
| メーカー | Wera | 商品名 | 62iS |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 157mm |
| 六角シャンク | 9mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 狭所での作業に適した先細タイプ | |||
| 六角形の転がり防止機能により、ビットが転がり落ちるのを防ぎます。 | |||
| 先端はブラックポイント仕上げにより、耐食性が高くネジに溝にフィットします。 | |||
| 刃先による色分けとサイズ表示で必要なツールを簡単に見分けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 02:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
