詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560E-600

品名 : 6本組 ドライバー・貫通柄(手元六角/ケース付)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
6本組
(+)ドライバー  先端×軸径・軸長:
#1×5mm・80mm
#2×6mm・100mm
#3×8mm・150mm
(-)ドライバー  刃幅×刃厚・軸長:
3.5×0.6mm・80mm
5.5×1.0mm・100mm
9.0×1.6mm・150mm
打撃できる貫通柄(※(-)3.5×0.6mmのドライバーを除く)
手元六角付(※(-)3.5×0.6mmのドライバーを除く)
工具袋付
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 13:59現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0523ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top