品番 : EA560GA
品名 : 7本組 [+ -]ドライバーセット
先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様
| プラスドライバー(サイズ×軸径×軸長) | (+)#1×5.0×75mm (+)#2×6.0×100mm (+)#3×8.0×150mm (+)#2×6.0×40mm |
マイナスドライバー(刃幅×刃厚×軸長) | (-)4.7×0.8×100mm (-)6.3×1.0×150mm (-)6.3×1.0×40mm |
|---|---|---|---|
| 7本組 | |||
| 工具袋付き ※予告なく色、材質が変更する事がございます。 |
|||
| 手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に | |||
| 刃先はブラックポイント仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 10:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
