品番 : EA560L-75
品名 : 5.0x0.9x 75mm [-]ドライバー(貫通柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
刃幅 | 5mm | 刃厚 | 0.9mm |
---|---|---|---|
軸長 | 75mm | ||
ブレード先端マグネット付 | |||
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 18:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA560L-100 6.0x1.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄) |
EA560L-150 8.0x1.2x150mm [-]ドライバー(貫通柄) |