品番 : EA560PB-610A
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB6244 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場などに | サイズ | (+)#1・#2 (-)3.5・4.0・5.5・6.5mm |
| 軸長 | 90mm(#1) 100mm(#2) 120mm(3.5mm) 140mm(4.0mm) 80mm(5.5mm) 100mm(6.5mm) |
全長 | 180mm(#1) 195mm(#2) 220mm(3.5mm) 245mm(4.0mm) 175mm(5.5mm) 205mm(6.5mm) |
| 総重量 | 523g | 材質 | 特殊合金製(ニッケルクロームメッキ) |
| 壁掛けホルダー付 | |||
| グリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。 | |||
| ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。 | |||
| ハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。 | |||
| ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。 | |||
| 耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
