品番 : EA560PE
品名 : 6本組[+ -]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | <セット内容> | 6本組 |
|---|---|---|---|
| プラスドライバー | 先端×軸径×軸長: #1×5.0×80mm #2×6×100mm #3×8×150mm |
マイナスドライバー | 刃幅×刃厚×軸長: 5.5×0.8×120mm 6.5×1.0×140mm 8.0×1.2×160mm |
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
