品番 : EA560PE-500A
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8244.CBB |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | (+)#1・#2 (-)0.5X3.5・0.6X4・0.8X5.5・1X6.5 |
軸長(mm) | 80~140 |
| スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 |
|||
| ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
|||
| 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| ホルダー付き。 |
|||
| 外箱付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/08 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

