詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PE-510A

品名 : #0-#3/4本組 [+]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8242.CBB
サイズ (+)#0・#1・#2・#3(4本組) 軸長(mm) 60~150
質量(g) 468
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
ホルダー付き。
外箱付き。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,850 (税抜)/ 8,635 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0518ページ

代替品

EA560PE-510B
  • 品番

    EA560PE-510B

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top