品番 : EA560PF
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(手元六角)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 (+)ドライバー: 先端×軸径・軸長:#2×7mm・100mm #3×8mm・150mm #4×10mm・200mm (-)ドライバー: 刃幅×刃厚・軸長:8×1.2mm・160mm 10×1.6mm・180mm 13×2.0mm・200mm |
||
| 六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
代替品
![]() |
|

