品番 : EA560PG-10A
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | (+)#2×7.0 (-)6.5×1.0 (2本組) |
軸長(mm) | 100 |
| 2本組 | |||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| 手元六角付き | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| 打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。 | |||
| 工具袋付(250×100(H)mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

