詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PL-21

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB5542.CN
サイズ(+) #1・#2 サイズ(-) 3.0・3.5・4.0・5.5mm
軸長 80~125mm 重量 315g
絶縁試験 VDE1000V
1000V絶縁
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/13 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0218ページ 0521ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top