詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PN-80

品名 : T9-T25/5本組 [Torx]絶縁ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB58549CN
サイズ T9・T10・T15・T20・T25 重量(g) 293
軸長(mm) 70~125 絶縁試験 VDE1000V
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
1000V絶縁
追加説明
カタログ価格

9,510 (税抜)/ 10,461 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/06 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0218ページ 0531ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top