詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PR-60

品名 : 6本組[+ -]ドライバー

カタログ訂正

26/03/25 ●サイズ…(誤)(-)5.5・6.0・8.0mm (正)(-)5.5・6.5・8.0mm (No.57 9050)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 6本組 プラスドライバー 先端×軸径×軸長:
#1×5×80mm
#2×6×100mm
#3×8×150mm
マイナスドライバー 刃幅×刃厚×軸長:
5.5×0.8×120mm
6.5×1.0×140mm
8.0×1.2×160mm
色の識別によってサイズの選別が容易です。
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

11,200 (税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/20 12:25現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0519ページ
ウェブカタログ画像
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top