詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SD-1

品名 : 7本組 [+ -]ドライバー(精密用)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4797N
〈セット内容〉 7本セット
(+)#00、#0、#1 (-)1.5、2.0、2.5、3.0mm
全長 140~175mm
重量 285g
グリップエンドが回転し早回しも可能な精密ドライバーの7本セット
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/06 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0511ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top