詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SE

品名 : 8本組 [+ -]ドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4892
サイズ(mm) (+)#1・#2・#3
(-)3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2・8.0×1.6
軸長(mm) 75~175
重量 745g
3K Drallハンドルのドライバーセット
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっています。
トレー付
追加説明
カタログ価格

23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 14:48現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0525ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top