品番 : EA560SL-2
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄/手元六角)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4632SK-2N |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | (+)#2×6.0 | サイズ | 軸長(L1;mm):100 全長(L2;mm):215 |
| 重量(g) | 130 | 手元六角対辺 | 10mm |
| 手元六角付 | |||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通プラスドライバー | |||
| DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
| DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。