詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SW-12

品名 : 1/4"Hex x200mm T型ドライバーハンドル(差替式)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4007
差込六角対辺 1/4 サイズ 差込部外径(d;mm):10
軸長(L1;mm):165
全長(L2;mm):200
ハンドル幅 106mm 重量 108g
マグネット付
1/4”HEXビットを併用する差替式Tハンドルビットドライバー
ビットはマグネットにより保持
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,610 (税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 03:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0544ページ

代替品

EA560WB-3
  • 品番

    EA560WB-3

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 先端マグネット付

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top