詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SW-13

品名 : 1/4"Hex x175mm ドライバーハンドル(フレキ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12504N
差込六角対辺 1/4” 軸長(mm) 175
全長(mm) 290 重量(g) 168
フレキシブルシャフト
1/4”HEXビットを使用するドライバーハンドル
フレキシブルシャフトで入り組んだ場所での作業に
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 13:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0534ページ
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top