詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WA-125

品名 : 6.0x125mm [-]ドライバー(slip STOP)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 007620
商品名 334 刃幅 6mm
刃厚 1.0mm 軸長 125mm
ゴムグリップ
先端滑り止め加工
重量 96g
追加説明
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/25 12:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA560WA-52
  • 品番

    EA560WA-52

  • コメント

    品番整理の為

ウェブカタログ画像
  • ※メーカー画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top