詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WA-20

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(スタビー型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
狭所で作業しやすいスタビー仕様

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
2本組
サイズ(mm) (+)#2×φ5.2
(-)5.5×1.0
軸長(mm) 25
全長 80mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,510 (税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/28 21:14現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA560WA-20A
  • 品番

    EA560WA-20A

  • コメント

    変更点:品番変更

メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top