品番 : EA560WA-600
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー・ソフトグリップ(ケース付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | (+)ドライバー | 先端×軸径・軸長: #1×5mm・80mm #2×6mm・100mm #3×8mm・150mm |
| (-)ドライバー | 刃幅×刃厚・軸長: 5.0×0.8mm・100mm 6.0×1.0mm・125mm 6.5×1.2mm・150mm |
||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 工具袋付 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0522ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
