品番 : EA560WB-13
品名 : 1/4"Hex/142mm ドライバーハンドル(ラチェット)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 051461 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 816RA | 差込六角対辺 | 1/4” |
| 六角穴深さ | 14mm | サイズ(全長×ハンドル最大幅) | 142×37mm |
| 左右切換式+ラチェット固定可能 | |||
| 送り角 | 8° | 重量 | 157g |
| 先端マグネット付 | |||
| ラピッドアダプター式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,850 円(税抜)/ 9,735 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/14 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0540ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA550BT-3 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式) |

