詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WB-15

品名 : 1/4"Hex/ 45mm ドライバーハンドル(T型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 013390
差込六角対辺 1/4” 全長 88mm
ハンドル幅 87mm
マグネット付
クイックリリース
追加説明
カタログ価格

3,370 (税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/29 03:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA560WB-15A
  • 品番

    EA560WB-15A

  • コメント

    変更点:ハンドル幅99mm

メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top