詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WB-16

品名 : 6.0mm ドライバーハンドル(差替式)

仕様

メーカー Wera 型番 023400
商品名 95 Vario 全長(mm) 60
対辺(mm) 6 ハンドル幅 100mm
T型ハンドルドライバーは、締めたり緩めたりするときに高いトルクを伝達します。
追加説明
カタログ価格

3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 01:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0536ページ
ウェブカタログ画像
  • 快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業中の疲労が軽減されます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top