詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WB-17

品名 : 1/4"Hex/ 89mm ドライバーハンドル(T型/ラチェット)

仕様

メーカー Wera 型番 023461
差込六角対辺 6.35mm(1/4”) 全長(mm) 89
ハンドル幅 99mm 軸長 45mm
重量 118g
正逆切替レバー付
ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。
細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
追加説明
カタログ価格

12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 07:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0541ページ
ウェブカタログ画像
  • 細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。
  • 正転・逆転の切替えは正逆切替レバーで簡単に行えます。
  • 早回しスリーブ
  • 人間工学に基づいたダブルコンポーネントT型ハンドル
  • スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着して固定することができます。
  • ビット交換はスリーブを前に押すだけで簡単に取外しができます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top