詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WB-6F

品名 : 1/4"Hex/275mm ドライバーハンドル(フレキシブル

仕様

メーカー Wera 型番 028160
商品名 392 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)
全長 275mm 軸長 177mm
重量 約130g
フレキシブルシャフト
クイックリリース
マグネット付
追加説明
カタログ価格

4,670 (税抜)/ 5,137 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2024/04/16 20:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0566ページ
ウェブカタログ画像
  • フレキシブルシャフト

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top