詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WB-8

品名 : 1/4"Hex/240mm ドライバーハンドル(M付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 051610
差込六角対辺 6.35mm(1/4”) 全長 240mm
マグネット付
★ハンドル部分にビット(別売)を収納できます。
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/20 18:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA560WB-3
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top