品番 : EA560WC-22
品名 : #2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 009335 |
---|---|---|---|
サイズ×軸径(mm) | PZ#2×6.0 | 軸長(mm) | 25 |
全長 | 80mm | ハンドル幅(最大) | 34mm |
重量(g) | 35 | ||
ポジドライブ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 03:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA560WC-21 #1x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) |
EA560WC-22 #2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) |
拡大