詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WD-600

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(手元六角/ケース付)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 6本組
(+)ドライバー:先端・軸長:
#1・80mm
#2・100mm
#3・150mm
(-)ドライバー 刃幅×刃厚・軸長:
3.5×0.6mm・75mm
5.5×1.0mm・100mm
9.0×1.6mm・150mm
先端滑り止め加工
軸部分も六角です。
(-)0.6×3.5mmには手元六角はついていません。
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0523ページ
ウェブカタログ画像
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top