詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WE-60

品名 : 絶縁ドライバーセット(先細タイプ)

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm) (+)#1・#2(-)3.5・4.0(4本組) 軸長(mm) 80~100
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,370 円(税抜)/ 10,307 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 23:06現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0217ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top