品番 : EA560WE-700
品名 : 7本組 絶縁ドライバー(スリム型)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135961 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 165iS | <セット内容> | 7本組 |
| 1000V絶縁 | |||
| プラスドライバー | 先端×軸長: #1×80mm #2×100mm |
マイナスドライバー | 刃幅×刃厚×軸長: 3.5×0.6×100mm 4.0×0.8×100mm 5.5×1.0×125mm |
| ポジドライブ | 先端×軸長: #1×80mm #2×100mm |
||
| 先が細くなっているので狭い所での作業に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0217ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
