品番 : EA560WG-605
品名 : 6本組 [+ -] 絶縁ドライバー(ホルダー付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006145 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | (+)#1・#2 (-)2.5×0.4・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0 (6本組) |
軸長(mm) | (+)80・100 (-)80・100・100・125 |
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止め加工 レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。 ※(-)ドライバー:2.5×0.4・3.5×0.6のみレザーチップは付いていません。 |
|||
| 人間工学に基づいた握りやすいハンドル | |||
| 六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| ドライバー収納用ラック付(ホルダー付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/13 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
