品番 : EA560WG-6B
品名 : 6.5x1.2mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006126 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 160i | 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.2 |
| 軸長(mm) | 200 | 全長(mm) | 305 |
| 1000V絶縁 | |||
| 六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| レーザーチップ機能がついたドライバーの先端は、レーザー加工でギザギザに刻まれており、この刃先がネジ頭に「食い込み」、なめること(カムアウト)を防ぎます。 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| グリップエンドに識別表記が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
