詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WP-1

品名 : 3/8"DRx222mm 絶縁ラチェットハンドル

左右切替とソケット交換の操作がしやすい大きなボタン&レバーデザイン。ソケットもワンプッシュで外せます

仕様

メーカー Wera 型番 004966
商品名 8007B 差込角 3/8”
ギア数 80歯 全長(mm) 222
絶縁試験 VDE1000V(EN60900)
1000V絶縁
ロック式
左右切替式
追加説明
アイコン
カタログ価格

20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 10:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0215ページ
ウェブカタログ画像
  • 狭い場所でも使える
  • ボタンで左右切り替え可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top