品番 : EA560WP-100
品名 : 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット
専用ポーチへコンパクトに収納できる、携帯性の高い絶縁ソケットレンチです
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004970 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8100SB | 差込角 | 3/8” |
| (3/8”)絶縁ソケット(6角) | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm | (3/8”)絶縁ラチェットハンドル | 222mm |
| (3/8”)絶縁エクステンションバー | 91・166mm | 絶縁 | VDE1000V |
| 1000V絶縁 | |||
| セット内容17点 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
96,100 円(税抜)/ 105,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
