詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WP-26

品名 : 3/8"DRx180mm 絶縁T型ハンドル

仕様

メーカー Wera 型番 005120
商品名 410i 差込角 3/8”
全長 約180mm 軸長 130mm
ハンドル長 49mm ハンドル幅 99mm
グリップの形状は手全体をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びたへこんだグリップにしっかりと収まります。
Tハンドルの形状により、特に高い締め付け・緩めトルクを伝達できます。
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 04:51現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0215ページ
ウェブカタログ画像
  • グリップの形状は手全体をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びたへこんだグリップにしっかりと収まります。
  • ソケットは別売です。
  • 差込み形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top