詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WV-1

品名 : #1 x200mm [+]ドライバー(ESD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 030064
導電性グリップの為、静電気を逃します。
先端×軸径 #1×4.5mm 軸長 200mm
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/20 04:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA560PS-1
  • 品番

    EA560PS-1

  • コメント

    軸長80mm/メーカー異なります。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top