品番 : EA560WV-41
品名 : 1/4"Hex/ 64mm ドライバーハンドル(ESD)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008882 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 809/1 ESD | 軸長(mm) | 10 |
| 全長(mm) | 64 | 差込六角対辺 | 1/4” |
| ハンドル長(mm) | 54 | ||
| 静電気から保護された状態で作業できるESDビッドハンドホルダー | |||
| 止め輪付き | |||
| 先端にマグネットはついていません。 | |||
| 硬いゾーンと柔らかいゾーンが組み合わされた実用的な2コンポーネントハンドルで、しっかりと手に握って正確に作業することができます。 | |||
| 内蔵の止め輪が、ホルダー内でツールをしっかりと固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0541ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
