詳細表示

このページのURL:

品番 : EA561KA

品名 : [+ - Hexlobe]ドライバー(めがね用)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 79
ドライバー (+)#00、(-)1.8mm 全長 80mm
六角サイズ 2.2mm ヘクスローブサイズ 2.2mm~2.5mm
材質 本体:真鍮
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 17g
プラスネジ、マイナスネジ、フチなしメガネのナット回しに
刃先は両頭式でハンドルと組み合わせて使用します
追加説明
カタログ価格

755 (税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/03 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0521ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top