品番 : EA561LB-0
品名 : No0x 80mm [TRI-WING]ドライバー
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 028116 |
---|---|---|---|
先端 | #0 | ウイング厚 | 0.45mm |
軸径 | 3.5mm | 軸長 | 80mm |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/25 13:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0550ページ |
拡大