詳細表示

このページのURL:

品番 : EA561PA-101

品名 : 6本組[+ -]ドライバー(ケース付)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ (+)#1・#2・#3
(-)4.0×0.6mm・5.5×0.8mm・6.5×1.0mm
(6本組)
軸長(mm) 80~150mm
ケースサイズ 240×48×315mm 工具袋 サイズ:310×150(H)mm
ナイロン製の工具袋です。
予告なく色や材質を変更する事がございます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 20:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0520ページ
ウェブカタログ画像
  • マイナスドライバー
  • 工具袋
  • プラスドライバー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top