詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562-31

品名 : [+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 22073
送り角 6° (+)ビット 全長25mm:#1・#2・#3
(-)ビット 全長25mm:4・6mm Hexビット 全長25mm:4・5・6mm
ラチェットハンドル 127mm ケースサイズ 38(W)×25(D)×155(H)mm
材質 ケース:アルミ、エラストマー
ビット:S2工具鋼
ラチェット:クロムモリブデン鋼
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。
首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度
切替式レバーで正逆の切り替えが可能。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0535ページ
ウェブカタログ画像
  • マイナス
  • プラス
  • Hex

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top