品番 : EA562-42
品名 : 1/4"DR/3本組 ビットラチェットハンドル
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 用途 | ねじの締付け作業に |
|---|---|---|---|
| ビット | (-)1.0×6.0、1.0×7.0mm (+)#1、#2 |
差込六角対辺 | 1/4” |
| ハンドル全長 | 110mm | 先端角度 | ストレート、オフセット(15°)、オフセット(-15°) |
| マグネット付 | |||
| ラチェット左右切替式 | |||
| ラチェットの送り角は5°のため狭い場所でも締付けできます。 | |||
| ローレット設計なので、緩んだねじを指先で操作可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0535ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
