詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562-51

品名 : ドライバーセット(ラチェット式)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 28274
ビット (+)#1・#2、(-)4・6mm ソケット 5.5、7、8、10、12、13mm(六角)
ラチェットハンドル 93mm 材質 ビット:S2工具鋼
ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)
重量 約120g(ラチェットのみ:30g) 差込角 1/4”
ラチェットギア数 52T ラチェットヘッド幅 14.3mm
ビット全長 16mm
ソケット全長 16mm
付属品 アダプター、ビット交換用サポーター
狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット
手の平に収まるコンパクトサイズ
柄部分にもビット装着可能
ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm
※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0535ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top