品番 : EA562B-6
品名 : 5.5x0.8mm [-]ドライバー(オフセット型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 017410 |
---|---|---|---|
刃幅 | 5.5mm | 全長 | 125mm |
ねじサイズ | M4 | ||
狭所での作業に最適です。 | |||
軸はマットニッケル製です。 | |||
マイナスの先端が90°と180°の角度で付いています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 05:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA562B-4 4.0x0.6mm [-]ドライバー(オフセット型) |
EA562B-6 5.5x0.8mm [-]ドライバー(オフセット型) |
EA562B-8 8.0x1.0mm [-]ドライバー(オフセット型) |
拡大