品番 : EA562WA
品名 : [+ - Hex Torx]ドライバービットセット(ラチェット・H付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 073640 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 31点 | ラチェットハンドル | 87mm(1/4”Hexメス) |
| (+)ビット | #1(2本)・#2(3本)・#3 | (-)ビット | 1.0×5.5mm |
| Hexビット | 3・4・5・6・8mm | TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30・T40 |
| Bore Torx | T10・T15・T20・T25・T30 | ポジドライブビット | #1・#2(3本)・#3 |
| ビット全長 | 25mm | ソケットアダプター | 25mm(1/4”Hex×1/4”sq) |
| ビットホルダー | 50mm(六角対辺1/4”) | ||
| 様々な用途のビットを収納したコンパクトなセットです。 | |||
| ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。 | |||
| ソケットアダプターを使えばビット類の他にソケット(別売り)の取り付けも可能となり、ネジの他にナットの締め緩め作業も行う事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0539ページ | ||||
