詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562WA-1

品名 : 1/4"Hex/87mm ラチェットハンドル(1/4"sqアダプター付)

仕様

メーカー Wera 型番 073230
商品名 8001A 全長(mm) 87
ギア数 60歯 先端六角穴対辺 1/4”
ソケットアダプター 25mm(1/4”Hex×1/4”sq) 送り角 6°
左右切替式
ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。
全長87mmの短くコンパクトなラチェットハンドルは、入り組んだ箇所での作業に威力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

9,180 円(税抜)/ 10,098 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0399ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top