詳細表示

このページのURL:

品番 : EA562WA-11

品名 : [+ Pozi Hex Torx]ビットセット(ラチェット・H付)

仕様

メーカー Wera 型番 057418
ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm ビット六角シャンク 1/4”
ビット全長 25mm (+)ビット #1・#2
ポジドライブビット #1・#2 TORXビット T15・T20・T25
Hex-Plusビット 4・5mm
ラチェットハンドルは60ギアのため、送り角は6°になり、狭いスペースでも作業ができます。
形状とサイズに応じて色分けされています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/21 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0539ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • ポジドライブ
  • TORX
  • Hex
  • プラス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top