品番 : EA562WA-21A
品名 : メンテナンスツールセット(自転車用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004170 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 14点 | (+)ビット | #2 |
| TORXビット | T10・T25 | Hex-Plusビット | 2・2.5・3・4・5・6・8mm |
| ビットアダプター | 100mm(1/4”Hex凹×1/4”Hex凸) | (1/4”)ビット用ラチェットハンドル | 87mm (送り角:6°、左右切り替え式) |
| タイヤレバー | 6.35mm六角差込穴付×1本 自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本 |
||
| 自転車整備に最適な工具セット。 | |||
| 高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現! | |||
| ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。 | |||
| コンパクトに収納できる専用ポーチ付き | |||
| <タイヤレバーの特徴> | |||
| 【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能 | |||
| 【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能 | |||
| 【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/05 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0539ページ 2467ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
